Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03290 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.1XL 250A 1p

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03290 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.1XL 250A 1p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004217

  • Baugröße - NH1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267032906

Sonepar Artikelnummer

120744135

Hersteller Artikelnummer

92004217

Hersteller Typ

03290

Hersteller Artikel Nr.:

92004217

Baugröße:

NH1

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

250 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.510 kg

1500V DC, 1000V AC / 250 A für Sicherungseinsätze IEC 60269-6