Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03293 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.2XL 500A 1p

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03293 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.2XL 500A 1p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009065

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267032937

Sonepar Artikelnummer

120744272

Hersteller Artikelnummer

92009065

Hersteller Typ

03293

Hersteller Artikel Nr.:

92009065

Baugröße:

sonstige

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

600 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.100 kg

1500V DC, 1000V AC / 600 A für Sicherungseinsätze IEC 60269-6 Für ein oder zwei innenliegende Sammelschienen 40x10mm. Schraube M10, verzinkt, chromitiert