Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03300 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.1 250A 3pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03300 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.1 250A 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004673

  • Baugröße - NH1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267033002

Sonepar Artikelnummer

120744143

Hersteller Artikelnummer

92004673

Hersteller Typ

03300

Hersteller Artikel Nr.:

92004673

Baugröße:

NH1

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

250 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.105 kg

für Schienen 12,15,20,25,30x5/10, Doppel - und Dreifach -T-Profile Rahmenklemme:Cu 70-185mm²f, Cu 35-150mm²rm,Cu 35-120mm²f+AE