Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03301 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.1 250A 3pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03301 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.1 250A 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004325

  • Baugröße - NH1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267033019

Sonepar Artikelnummer

120744137

Hersteller Artikelnummer

92004325

Hersteller Typ

03301

Hersteller Artikel Nr.:

92004325

Baugröße:

NH1

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

250 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.985 kg

Größe 1 / 3P