Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03350 1pol Gr.00 NH-Reiter-UT 160A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03350 1pol Gr.00 NH-Reiter-UT 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88314901

  • Baugröße - NH00

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267033507

Sonepar Artikelnummer

120744000

Hersteller Artikelnummer

88314901

Hersteller Typ

03350

Hersteller Artikel Nr.:

88314901

Baugröße:

NH00

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.126 kg

NH-Sicherungs-Unterteil 160 A beidseitig Schraube M8, ohne Trennwand Größe 00 / 1P