Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03355 3pol Gr.00 NH-Reiter-UT 160A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03355 3pol Gr.00 NH-Reiter-UT 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88315405

  • Baugröße - NH00

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267033552

Sonepar Artikelnummer

120744002

Hersteller Artikelnummer

88315405

Hersteller Typ

03355

Hersteller Artikel Nr.:

88315405

Baugröße:

NH00

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.455 kg

NH-Sicherungs-Unterteil 160 A beidseitig Schelle, 2 Trennwände Größe 00 / 3P