Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03519 Nullleiterklemme 160A, 1pol.

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03519 Nullleiterklemme 160A, 1pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161603

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Neutralleiterklemme

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.142 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267035198

Sonepar Artikelnummer

120744473

Hersteller Artikelnummer

88161603

Hersteller Typ

03519

Hersteller Artikel Nr.:

88161603

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Neutralleiterklemme

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.142 kg

Elektrische Werte IEC Bemessungsstrom (IEC): 160 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 440 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 5.1 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 8 W.) zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800 V