Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03557 125A NH-Sicherungseinsatz Gr.1 Kennlinie: gL-gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03557 125A NH-Sicherungseinsatz Gr.1 Kennlinie: gL-gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88321604

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267035570

Sonepar Artikelnummer

121403751

Hersteller Artikelnummer

88321604

Hersteller Typ

03557

Hersteller Artikel Nr.:

88321604

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11.8 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.280 kg

NH-Sicherungseinsatz Gr.1 125A Standardausführung: Kupferschmelzleiter AC 400V/DC 220V Bauart-N: Klappenmelder spannungsführende Grifflaschen Zulassungen: VDE 0636 EN 60269-2-1 IEC 60269 Abmessungen nach ÖNORM E-6020 DIN 43620 Maße: 135x30x58 Kennlinie: gL-gG