Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03620 70mm² Nullleiterklemme 160A, 1pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03620 70mm² Nullleiterklemme 160A, 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88865508

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267036201

Sonepar Artikelnummer

120744495

Hersteller Artikelnummer

88865508

Hersteller Typ

03620

Hersteller Artikel Nr.:

88865508

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.141 kg

Elektrische Werte IEC Bemessungsstrom (IEC): 160 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 440 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 5.1 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 8 W.) zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800 V Mechanische Werte B x H x T: 39 x 124 x 27 Gewicht: 14.1 kg/100 Poligkeit: 1-polig Klemmstellen Schellenanschluß : 1,5 - 70 mm² feindrähtig mit Aderendhülse, Rundleiter mehrdrähtig, lam. Cu max. 12 mm breit, max. 10 mm hoch Md 3 Nm (feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)