Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03654 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.00 160A 3p

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03654 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.00 160A 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88451506

  • Baugröße - NH00

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267036546

Sonepar Artikelnummer

120744004

Hersteller Artikelnummer

88451506

Hersteller Typ

03654

Hersteller Artikel Nr.:

88451506

Baugröße:

NH00

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.665 kg

Größe 00 / 3P