Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03657 Nullleiterklemme trennbar 250A, 1pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03657 Nullleiterklemme trennbar 250A, 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002012

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Neutralleiterklemme

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.195 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267036577

Sonepar Artikelnummer

120744534

Hersteller Artikelnummer

92002012

Hersteller Typ

03657

Hersteller Artikel Nr.:

92002012

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Neutralleiterklemme

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.195 kg

120 mm lang