Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03668 Nullleiterschelle 160A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03668 Nullleiterschelle 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88646707

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.192 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267036683

Sonepar Artikelnummer

120744489

Hersteller Artikelnummer

88646707

Hersteller Typ

03668

Hersteller Artikel Nr.:

88646707

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.192 kg

120 mm lang