Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03693 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.2 400A 3p

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03693 NH-Reiter-Sicherungsunterteil Gr.2 400A 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88892608

  • Baugröße - NH2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267036935

Sonepar Artikelnummer

120744033

Hersteller Artikelnummer

88892608

Hersteller Typ

03693

Hersteller Artikel Nr.:

88892608

Baugröße:

NH2

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

400 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.912 kg

Größe 2 / 3P