Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03757 Nullleiterklemme 400A, 1pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03757 Nullleiterklemme 400A, 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88529506

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267037574

Sonepar Artikelnummer

120744487

Hersteller Artikelnummer

88529506

Hersteller Typ

03757

Hersteller Artikel Nr.:

88529506

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.589 kg

200 mm lang