WÖHNER - 03758 NH-Sicherungsunterteil Gr.00 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88873408
Baugröße - NH00
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267037581
Sonepar Artikelnummer
120744030
Hersteller Artikelnummer
88873408
Hersteller Typ
03758
Hersteller Artikel Nr.:
88873408
Baugröße:
NH00
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.152 kg


