WÖHNER - 03759 NH-Sicherungsunterteil Gr.00 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88645606
Baugröße - NH00
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267037598
Sonepar Artikelnummer
120744010
Hersteller Artikelnummer
88645606
Hersteller Typ
03759
Hersteller Artikel Nr.:
88645606
Baugröße:
NH00
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.484 kg


