WÖHNER - 03760 NH-Sicherungsunterteil Gr.00 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88883300
Baugröße - NH00
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267037604
Sonepar Artikelnummer
120744031
Hersteller Artikelnummer
88883300
Hersteller Typ
03760
Hersteller Artikel Nr.:
88883300
Baugröße:
NH00
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.155 kg


