WÖHNER - 03762 NH-Sicherungsunterteil Gr.1 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88180303
Baugröße - NH1
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267037628
Sonepar Artikelnummer
120743997
Hersteller Artikelnummer
88180303
Hersteller Typ
03762
Hersteller Artikel Nr.:
88180303
Baugröße:
NH1
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.486 kg


