WÖHNER - 03763 NH-Sicherungsunterteil Gr.1 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161315
Baugröße - NH1
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267037635
Sonepar Artikelnummer
120743984
Hersteller Artikelnummer
88161315
Hersteller Typ
03763
Hersteller Artikel Nr.:
88161315
Baugröße:
NH1
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.583 kg


