WÖHNER - 03766 NH-Sicherungsunterteil Gr.2 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88513902
Baugröße - NH2
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267037666
Sonepar Artikelnummer
120744006
Hersteller Artikelnummer
88513902
Hersteller Typ
03766
Hersteller Artikel Nr.:
88513902
Baugröße:
NH2
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.931 kg


