WÖHNER - 03767 NH-Sicherungsunterteil Gr.2 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88570205
Baugröße - NH2
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267037673
Sonepar Artikelnummer
120744007
Hersteller Artikelnummer
88570205
Hersteller Typ
03767
Hersteller Artikel Nr.:
88570205
Baugröße:
NH2
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.883 kg


