WÖHNER - 03768 NH-Sicherungsunterteil Gr.3 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88618902
Baugröße - NH3
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267037680
Sonepar Artikelnummer
120744009
Hersteller Artikelnummer
88618902
Hersteller Typ
03768
Hersteller Artikel Nr.:
88618902
Baugröße:
NH3
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.108 kg


