WÖHNER - 03769 NH-Sicherungsunterteil Gr.3 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001072
Baugröße - NH3
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267037697
Sonepar Artikelnummer
120744064
Hersteller Artikelnummer
92001072
Hersteller Typ
03769
Hersteller Artikel Nr.:
92001072
Baugröße:
NH3
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
3.400 kg


