Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03915 40A NH-Sicherungseinsatz Gr.00 690V Kennlinie: gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03915 40A NH-Sicherungseinsatz Gr.00 690V Kennlinie: gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097421

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267039158

Sonepar Artikelnummer

121403771

Hersteller Artikelnummer

92097421

Hersteller Typ

03915

Hersteller Artikel Nr.:

92097421

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.7 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.200 kg

NH-Sicherungseinsatz Gr.00 40A Standardausführung: Kupferschmelzleiter AC 690V/DC 220V Bauart-N: Klappenmelder spannungsführende Grifflaschen Zulassungen: VDE 0636 EN 60269-2-1 IEC 60269 Abmessungen nach ÖNORM E-6020 DIN 43620 Maße: 150x40x70mm