Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03917 63A NH-Sicherungseinsatz Gr.00 690V Kennlinie: gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03917 63A NH-Sicherungseinsatz Gr.00 690V Kennlinie: gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099852

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267039172

Sonepar Artikelnummer

121403772

Hersteller Artikelnummer

92099852

Hersteller Typ

03917

Hersteller Artikel Nr.:

92099852

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.6 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.200 kg

NH-Sicherungseinsatz Gr.00 63A Standardausführung: KupferschmelzleiterAC 690V/DC 220VBauart-N: Klappenmelderspannungsführende GrifflaschenZulassungen: VDE 0636, EN 60269-2-1, IEC 60269Abmessungen nach ÖNORM E-6020 DIN 43620Maße: 150x40x70mm