Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 03942 250A NH-Sicherungseinsatz Gr.2 690V

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 03942 250A NH-Sicherungseinsatz Gr.2 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009456

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267039424

Sonepar Artikelnummer

120744594

Hersteller Artikelnummer

92009456

Hersteller Typ

03942

Hersteller Artikel Nr.:

92009456

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

250 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.6 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.640 kg

NH-Sicherungseinsatz Gr.2 250A Standardausführung: Kupferschmelzleiter AC 690V/250V DC Bauart-N: Klappenmelder spannungsführende Grifflaschen Zulassungen: VDE 0636 EN 60269-2-1 IEC 60269 Abmessungen nach ÖNORM E-6020 DIN 43620 Maße: 150x40x70mm