Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 05188 Nullleitertrennklemme 10mm 63A trennbar

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 05188 Nullleitertrennklemme 10mm 63A trennbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88614706

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Neutralleiterklemme

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267051884

Sonepar Artikelnummer

120744488

Hersteller Artikelnummer

88614706

Hersteller Typ

05188

Hersteller Artikel Nr.:

88614706

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Neutralleiterklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.026 kg

Angaben IECStandardsIEC 61439-1:2011GB/T 7251.1Elektrische Werte IECBemessungsstrom (IEC): 63 ABemessungsspannung (IEC) AC: 400 VBemessungsspannung (IEC) DC: 400 VDie Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt.Verlustleistungsabgabe des Artikels:Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eineLeistungsabgabe von 0.1 W.(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0.2 W.)Mechanische WerteB x H x T: 13 x 53 x 43Gewicht: 2.6 kg/100Poligkeit: 1-poligKlemmstellen 16 mm², 2,5 - 3,0 Nm