WÖHNER - 05781 Isolator Innengewinde/Innengewinde 35mm M6 M6 x 35, Schlüsselweite 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099100
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85469010
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267057817
Sonepar Artikelnummer
121403773
Hersteller Artikelnummer
92099100
Hersteller Typ
05781
Hersteller Artikel Nr.:
92099100
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.070 kg
Bemessungsspannung (IEC) AC:1500 V Bemessungsspannung (IEC) DC:1500 V


