Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 05782 Isolator Innengewinde/Innengewinde 35mm M8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 05782 Isolator Innengewinde/Innengewinde 35mm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719854

  • Polzahl - 1

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85469010

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267057824

Sonepar Artikelnummer

120511519

Hersteller Artikelnummer

88719854

Hersteller Typ

05782

Hersteller Artikel Nr.:

88719854

Polzahl:

1

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.072 kg

Bemessungsspannung (IEC) AC:1000 V Bemessungsspannung (IEC) DC:1000 V