Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 05783 Isolator Innengewinde/Innengewinde 40mm M8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 05783 Isolator Innengewinde/Innengewinde 40mm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88700650

  • Polzahl - 1

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85469010

  • Gewicht - 0.102 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267057831

Sonepar Artikelnummer

120743744

Hersteller Artikelnummer

88700650

Hersteller Typ

05783

Hersteller Artikel Nr.:

88700650

Polzahl:

1

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.102 kg

M8 x 40