Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 05786 Isolator Innengewinde/Innengewinde 45mm M8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 05786 Isolator Innengewinde/Innengewinde 45mm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001977

  • Polzahl - 1

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85469010

  • Gewicht - 0.148 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267057862

Sonepar Artikelnummer

120743797

Hersteller Artikelnummer

92001977

Hersteller Typ

05786

Hersteller Artikel Nr.:

92001977

Polzahl:

1

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.148 kg

Bemessungsspannung (IEC) AC:1000 V Bemessungsspannung (IEC) DC:1000 V