Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 05789 Isolator Innengewinde/Innengewinde 60mm M10

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 05789 Isolator Innengewinde/Innengewinde 60mm M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88787507

  • Polzahl - 1

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85469010

  • Gewicht - 0.162 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3596031724000

Sonepar Artikelnummer

120743748

Hersteller Artikelnummer

88787507

Hersteller Typ

05789

Hersteller Artikel Nr.:

88787507

Polzahl:

1

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.162 kg

Bemessungsspannung (IEC) AC:1000 V Bemessungsspannung (IEC) DC:1000 V