Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 05791 Isolator Innengewinde/Innengewinde 40mm M12

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 05791 Isolator Innengewinde/Innengewinde 40mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002307

  • Polzahl - 1

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85469010

  • Gewicht - 0.118 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267057916

Sonepar Artikelnummer

120743800

Hersteller Artikelnummer

92002307

Hersteller Typ

05791

Hersteller Artikel Nr.:

92002307

Polzahl:

1

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.118 kg

Bemessungsspannung (IEC) AC:1000 V Bemessungsspannung (IEC) DC:1000 V