WÖHNER - 05793 Isolator Innengewinde/Innengewinde 22mm M5 M5 x 25, Schlüsselweite 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096620
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85469010
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267057930
Sonepar Artikelnummer
121403774
Hersteller Artikelnummer
92096620
Hersteller Typ
05793
Hersteller Artikel Nr.:
92096620
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.035 kg
Bemessungsspannung (IEC) AC:1000 V Bemessungsspannung (IEC) DC:1000 V


