WÖHNER - 05800 Isolator Gewindebolzen/Innengewinde M6x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88308303
Polzahl - 1
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85469010
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267058005
Sonepar Artikelnummer
120743738
Hersteller Artikelnummer
88308303
Hersteller Typ
05800
Hersteller Artikel Nr.:
88308303
Polzahl:
1
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.053 kg
Bemessungsspannung (IEC) AC:1000 V Bemessungsspannung (IEC) DC:1000 V


