WÖHNER - 05801 Isolator Gewindebolzen/Innengewinde M6x35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006379
Polzahl - 1
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85469010
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267058012
Sonepar Artikelnummer
120743879
Hersteller Artikelnummer
92006379
Hersteller Typ
05801
Hersteller Artikel Nr.:
92006379
Polzahl:
1
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.060 kg
Bemessungsspannung (IEC) AC:1000 V Bemessungsspannung (IEC) DC:1000 V


