WÖHNER - 05802 Isolator Gewindebolzen/Innengewinde M8x35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700094
Polzahl - 1
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85469010
Gewicht - 0.082 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267058029
Sonepar Artikelnummer
120743742
Hersteller Artikelnummer
88700094
Hersteller Typ
05802
Hersteller Artikel Nr.:
88700094
Polzahl:
1
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.082 kg
Bemessungsspannung (IEC) AC:1000 V Bemessungsspannung (IEC) DC:1000 V


