Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 11225 Crossboardsystem 225mm, 125A, 3pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 11225 Crossboardsystem 225mm, 125A, 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007548

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 225 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267112257

Sonepar Artikelnummer

120419237

Hersteller Artikelnummer

92007548

Hersteller Typ

11225

Hersteller Artikel Nr.:

92007548

Höhe:

160 mm

Breite:

225 mm

Tiefe:

45 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

125 A

Schienenabstand:

60 mm

Schienenhöhe:

20 mm

Schienenstärke:

5 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

15 kA

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.832 kg

Rundum berührungsgeschütztes Basissystem bis 125A Werkzeuglose Montage auf DIN-Tragschienen Einfache Anschraubung auf Montageplatten Komplett vorkonfektioniert und sofort einsatzfähig