Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 11400 Crossboardsystem 400mm, 250A 3pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 11400 Crossboardsystem 400mm, 250A 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098951

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 1.597 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267114008

Sonepar Artikelnummer

121366656

Hersteller Artikelnummer

92098951

Hersteller Typ

11400

Hersteller Artikel Nr.:

92098951

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.597 kg

Rundum berührungsgeschütztes Basissystem bis 160 A Rückseitig einspeisbar Plug-and-Play-fähig Einfaches Anschrauben auf Montageplatten Komplett vorkonfektioniert und sofort einsatzfähig