Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 11611 Basissystem 800 A, 1100mm, Einspeisung vorn

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 11611 Basissystem 800 A, 1100mm, Einspeisung vorn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099250

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 1100 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267116118

Sonepar Artikelnummer

121403781

Hersteller Artikelnummer

92099250

Hersteller Typ

11611

Hersteller Artikel Nr.:

92099250

Höhe:

200 mm

Breite:

1100 mm

Tiefe:

45 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

800 A

Schienenabstand:

60 mm

Schienenhöhe:

40 mm

Schienenstärke:

10 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

40 kA

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

14.520 kg

Basissystem 800 A, für Einspeisung von vorn, 3-polig, 1100 mm lang, berührungsgeschützt