Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 11700 Crossboardsystem 700mm, 250A 3pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 11700 Crossboardsystem 700mm, 250A 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098024

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 700 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267117009

Sonepar Artikelnummer

121366659

Hersteller Artikelnummer

92098024

Hersteller Typ

11700

Hersteller Artikel Nr.:

92098024

Höhe:

160 mm

Breite:

700 mm

Tiefe:

45 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

250 A

Schienenabstand:

60 mm

Schienenhöhe:

20 mm

Schienenstärke:

5 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

15 kA

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.843 kg

Rundum berührungsgeschütztes Basissystem bis 160 A Rückseitig einspeisbar Plug-and-Play-fähig Einfaches Anschrauben auf Montageplatten Komplett vorkonfektioniert und sofort einsatzfähig