WÖHNER - 23052 Lasttrennschalter Capus DC Switch 500A 1500V Schraube M12, ohne Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099084
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Polzahl - 2
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267230524
Sonepar Artikelnummer
121403819
Hersteller Artikelnummer
92099084
Hersteller Typ
23052
Hersteller Artikel Nr.:
92099084
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Polzahl:
2
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
500 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85353010
Gewicht:
3.150 kg


