WÖHNER - 23101 Lastumschalter 160A CAPUS 3-polig Schraube M6, Griff graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098100
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267231019
Sonepar Artikelnummer
121403820
Hersteller Artikelnummer
92098100
Hersteller Typ
23101
Hersteller Artikel Nr.:
92098100
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
9 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
206 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
244 mm
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.600 kg


