WÖHNER - 23915 Anschlussraumabdeckung 160A CAPUS zum Abdecken aller Klemmen, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099013
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239152
Sonepar Artikelnummer
121403830
Hersteller Artikelnummer
92099013
Hersteller Typ
23915
Hersteller Artikel Nr.:
92099013
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar zum Abdecken aller Klemmen auf einer Seite des Schalters, transparent für 3P, 3P+N, 4P für S32 160 A T-100


