WÖHNER - 23921 Meldeschalter für CAPUS neu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098136
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239213
Sonepar Artikelnummer
121403831
Hersteller Artikelnummer
92098136
Hersteller Typ
23921
Hersteller Artikel Nr.:
92098136
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
1 Schließer/ 1 Öffner Steckanschlüsse 6,3 x 0,8 für S32 250 A / 400 A / 630 A / 1000 A / 1250 A / 1600 A / 2500 A / 3150


