WÖHNER - 23922 Verlängerungsachse 300mm für CAPUS neu für Capus Lastumschalter 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098137
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239220
Sonepar Artikelnummer
121403832
Hersteller Artikelnummer
92098137
Hersteller Typ
23922
Hersteller Artikel Nr.:
92098137
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015


