WÖHNER - 23923 Verlängerungsachse 300mm für CAPUS neu für Capus Lastumschalter 250A/400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098138
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.281 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239237
Sonepar Artikelnummer
121403833
Hersteller Artikelnummer
92098138
Hersteller Typ
23923
Hersteller Artikel Nr.:
92098138
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.281 kg
Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015


