WÖHNER - 23925 Anschlussklemme 1 x 50-120mm² Capus 250A für Capus Lastumschalter 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098140
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.097 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239251
Sonepar Artikelnummer
121403835
Hersteller Artikelnummer
92098140
Hersteller Typ
23925
Hersteller Artikel Nr.:
92098140
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.097 kg
Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015


