WÖHNER - 23926 Anschlussklemme 1 x 95-240mm² Capus 400A für Capus Lastumschalter 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098141
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.161 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239268
Sonepar Artikelnummer
121403836
Hersteller Artikelnummer
92098141
Hersteller Typ
23926
Hersteller Artikel Nr.:
92098141
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.161 kg
Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015


