WÖHNER - 23927 Anschlussklemme 2 x 50-95mm² Capus 400A für Capus Lastumschalter 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098142
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.174 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239275
Sonepar Artikelnummer
121403837
Hersteller Artikelnummer
92098142
Hersteller Typ
23927
Hersteller Artikel Nr.:
92098142
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.174 kg
Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015


